Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Védőcső könyök 320N fehér SN016552 - 4116 HB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső könyök 320N fehér SN016552

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 13 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Szín - fehér

  • Kivitel - bepattanó

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057643888

Sonepar cikkszám

SN016552

Gyártói cikkszám

4116 HB

Gyártói típuskód

4116 HB

Anyag:

műanyag

A következő névleges csőátmérőhöz:

13 mm

Felület:

kezeletlen

Szín:

fehér

Kivitel:

bepattanó

Halogénmentes:

Nem

Hüvellyel:

Igen

Átmérő:

16 mm

Anyag minősége:

PVC

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Igen

Sugár:

55 mm

Ív szöge:

90 °

Felület lekefélve:

Nem

Rugalmas:

Nem

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Védőcső hajlékony bordázott falú piros 200mm