Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Védőcső könyök 320N GT42478 - 4132 KB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső könyök 320N GT42478

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 28 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Szín - szürke

  • Kivitel - bepattanó

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057617346

Sonepar cikkszám

GT42478

Gyártói cikkszám

4132 KB

Gyártói típuskód

4132 KB

Anyag:

műanyag

A következő névleges csőátmérőhöz:

28 mm

Felület:

kezeletlen

Szín:

szürke

Kivitel:

bepattanó

Halogénmentes:

Nem

Hüvellyel:

Igen

Átmérő:

32 mm

Anyag minősége:

PVC

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Igen

Sugár:

110 mm

Ív szöge:

90 °

Felület lekefélve:

Nem

Rugalmas:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcsőhöz könyök idom ; Védőcső könyök 320N