KOPOS KOLIN - Védőcső menet nélküli Sendzimir horganyzás, cink réteg SN099285 - 6220 ZNM S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Kivitel - merev
Külső átmérő - 20 mm
Belső átmérő - 18 mm
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099285
Gyártói cikkszám
6220 ZNM S
Gyártói típuskód
6220 ZNM S
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Kivitel:
merev
Külső átmérő:
20 mm
Belső átmérő:
18 mm
Anyag minősége:
acél (laposacél, hengerelt)
Felületi bevonat minősége:
galvanikus cinkkel bevonva
Polírozott felület:
Nem
Szabadtéri installáció:
Igen
Alkalmas betonba:
Igen
Felület lekefélve:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):
Nem
Padló alatti szerelés (estrich):
Igen
Fára szerelés:
Igen
Üreges fal:
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-45-250 °C