KOPOS KOLIN - Védőcső merev 320N fehér SN009801 - 1516E HA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 16 mm
Szín - fehér
Belső átmérő - 13.7 mm
Viselkedés hajlításra - merev
Anyag - PVC
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057619067
Sonepar cikkszám
SN009801
Gyártói cikkszám
1516E HA
Gyártói típuskód
1516E HA
Külső átmérő:
16 mm
Szín:
fehér
Belső átmérő:
13.7 mm
Viselkedés hajlításra:
merev
Anyag:
PVC
Halogénmentes:
Nem
Tűzálló változat:
Igen
Csúszós belső réteg:
Igen
Szabadtéri installáció:
Nem
Üreges fal:
Nem
Alkalmas betonba:
Nem
Fára:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Falon kívüli:
Igen
Hüvellyel:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Nem
Padló alatti szerelés (estrich):
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem