Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Védőcső merev MŰ II 20 320N 3m/szál SN145196 - 1520 KA

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső merev MŰ II 20  320N 3m/szál SN145196

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN145196

Gyártói cikkszám

1520 KA

Gyártói típuskód

1520 KA

Védőcső merev MŰ II 20 320N 3m/szál