KOPOS KOLIN - Védőcső optikai kábelhez 50/44mm műanyag hajlékony fekete földbe fektethető GT70124 - 06050 FS100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Kivitel - merev
Külső átmérő - 50 mm
Forma - kívül és belül sima
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057665576
Sonepar cikkszám
GT70124
Gyártói cikkszám
06050 FS100
Gyártói típuskód
HDPE 50 fekete
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Kivitel:
merev
Külső átmérő:
50 mm
Forma:
kívül és belül sima
Belső átmérő:
44 mm
Anyag minősége:
poliolefin
Felület:
kezeletlen
Polírozott felület:
Igen
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer csatlakozó elem ; Rácsos kábeltálcához toldó idom készlet galv. horg 100db/cs