Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Védőcső optikai kábelhez 50/44mm műanyag hajlékony narancs földbe fektethető SN001294 - 06050 AS100

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Védőcső optikai kábelhez 50/44mm műanyag hajlékony narancs földbe fektethető SN001294

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Anyag minősége - poliolefin

  • Felület - kezeletlen

  • Polírozott felület - Igen

  • Áttetsző - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057657304

Sonepar cikkszám

SN001294

Gyártói cikkszám

06050 AS100

Gyártói típuskód

HDPE 50 narancs

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliolefin

Felület:

kezeletlen

Polírozott felület:

Igen

Áttetsző:

Nem

Szín:

egyéb

Kivitel:

merev

Forma:

kívül és belül sima

Belső átmérő:

44 mm

Külső átmérő:

50 mm

Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Védőcső hajlékony narancs optikai kábelhez 50/44mm