Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Vezetékcsatorna LV 18x13 belső könyök sötét faminta SN085435 - 8735 I2

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Vezetékcsatorna LV 18x13 belső könyök sötét faminta SN085435

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 13.7 mm

  • Szélesség - 17.7 mm

  • Kivitel - alsó rész és fedél

  • Szög - 90-90 °

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085435

Gyártói cikkszám

8735 I2

Gyártói típuskód

8735 I2

Magasság:

13.7 mm

Szélesség:

17.7 mm

Kivitel:

alsó rész és fedél

Szög:

90-90 °

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Szín:

barna

Öntapadó fólia:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna belső könyök ; Vezetékcsatorna LV 18x13 belső könyök sötét faminta