Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KOPOS KOLIN - Záródugó 110mm Kopoflexhez GT68988 - 17110 BB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Záródugó 110mm Kopoflexhez GT68988

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 94 mm

  • Anyag - műanyag

  • Felület - egyéb

  • Polírozott felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT68988

Gyártói cikkszám

17110 BB

Gyártói típuskód

17110

Külső átmérő:

94 mm

Anyag:

műanyag

Felület:

egyéb

Polírozott felület:

Nem

Tömszelencék ; Tömszelence vakdugó ; Záródugó 110mm Kopoflexhez