Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Záródugó 160mm Kopoflexhez GT78296 - 17160 BB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Záródugó 160mm Kopoflexhez GT78296

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 136 mm

  • Anyag - műanyag

  • Felület - egyéb

  • Polírozott felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057609228

Sonepar cikkszám

GT78296

Gyártói cikkszám

17160 BB

Gyártói típuskód

17160

Külső átmérő:

136 mm

Anyag:

műanyag

Felület:

egyéb

Polírozott felület:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profil 30x15 200 mm