Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Záródugó 40mm Kopoflexhez GT90330 - 17040 BB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Záródugó 40mm Kopoflexhez GT90330

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 32 mm

  • Anyag - műanyag

  • Felület - egyéb

  • Polírozott felület - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057606661

Sonepar cikkszám

GT90330

Gyártói cikkszám

17040 BB

Gyártói típuskód

17040 BB

Külső átmérő:

32 mm

Anyag:

műanyag

Felület:

egyéb

Polírozott felület:

Nem

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 10mm horg. acél