KOPOS KOLIN - Zárósapka GT95469 - OKSPS DB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 41 mm
Szélesség - 41 mm
Kivitel - véglezáró
Anyag - műanyag
Alkalmas - C-profil
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057633841
Sonepar cikkszám
GT95469
Gyártói cikkszám
OKSPS DB
Gyártói típuskód
OKSPS DB
Hosszúság:
41 mm
Szélesség:
41 mm
Kivitel:
véglezáró
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
C-profil
Szín:
kék
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg kábeltálca 60x50mm 1,0mm