Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPP - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V fk fehér IP20 SN087885 - 120101001

MásolásMásolás
KOPP - Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V fk fehér IP20 SN087885

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • BE-/KI-kapcsolóval - Nem

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 2

  • Túlfeszültség elleni védelem - Nem

  • Csatlakozások száma USB - 0

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008220011802

Sonepar cikkszám

SN087885

Gyártói cikkszám

120101001

Gyártói típuskód

120101001

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

2

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Csatlakozások száma USB:

0

Védettség:

IP20

Ház formája:

négyszögletű

EURO csatlakozó aljzatok száma:

0

Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:

0

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Áram-védőkapcsoló:

Nem

Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:

0

Halogénmentes:

Igen

Fedéllel:

Nem

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Névleges áram:

16 A

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Tápvezeték hossza:

0 m

Anyag minősége:

termoplasztik

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

NEMA-kód:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Elfordított központi beépítés:

Nem

Elforgatott központi betét szöge:

90°

Háztartási szerelvények ; EC000125 ; Dugalj 2x(2P+F) 16A/250V fk fehér