Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPP - Dugalj 3-as sülly fehér 003971 - 111402005

MásolásMásolás
KOPP - Dugalj 3-as sülly fehér 003971

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 aljzat (F típus)

  • Egységek száma - 3

  • Szín - fehér

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008224418805

Sonepar cikkszám

003971

Gyártói cikkszám

111402005

Gyártói típuskód

1114.0200.5

Kivitel:

CEE 7/3 aljzat (F típus)

Egységek száma:

3

Szín:

fehér

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges áram:

16 A

Anyag:

műanyag

Névleges feszültség:

250 V

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Porcelán lámpaalj 60W egyenes