KOPP - Dugalj 3-as vezeték nélküli fehér szerelhető IP20 GT09259 - 120301007
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
BE-/KI-kapcsolóval - Nem
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 3
Túlfeszültség elleni védelem - Nem
Csatlakozások száma USB - 0
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008220012717
Sonepar cikkszám
GT09259
Gyártói cikkszám
120301007
Gyártói típuskód
1203.0100.7
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
3
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Csatlakozások száma USB:
0
Védettség:
IP20
Ház formája:
négyszögletű
EURO csatlakozó aljzatok száma:
0
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
0
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Halogénmentes:
Igen
Fedéllel:
Nem
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Névleges áram:
16 A
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Tápvezeték hossza:
0 m
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
NEMA-kód:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Elfordított központi beépítés:
Igen
Elforgatott központi betét szöge:
45°