KOPP - Dugvilla gumi központi kábelbevezetés IP44 fekete 003976 - 179716005
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - Dugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség - IP44
Pólusszám - 2
Névleges áram - 16 A
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
60 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008224158381
Sonepar cikkszám
003976
Gyártói cikkszám
179716005
Gyártói típuskód
1797.1600.5
Kivitel:
Dugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség:
IP44
Pólusszám:
2
Névleges áram:
16 A
Szín:
fekete
Anyag:
gumi
Dugaszolásirány:
egyenes
Csatlakoztatási technika:
egyéb
Névleges feszültség:
250 V
Kábelek és vezetékek ; Egyeres vezeték ; H07V-K 1x 10 kék Műa szig hajlvezeték 450/750V