Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPP - Dugvilla kapcsolós fehér 2P+F IP20 GT22307 - 170402006

MásolásMásolás
KOPP - Dugvilla kapcsolós fehér 2P+F IP20 GT22307

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Védettség - IP20

  • Pólusszám - 3

  • Névleges áram - 10 A

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008224238595

Sonepar cikkszám

GT22307

Gyártói cikkszám

170402006

Gyártói típuskód

1704.0200.6

Kivitel:

egyéb

Védettség:

IP20

Pólusszám:

3

Névleges áram:

10 A

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Dugaszolásirány:

derékszögű

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Névleges feszültség:

230 V

Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős dugvilla ; Dugvilla kapcsolós fehér 2P+F