KOPP - Dugvilla oldalsó kábelbevezetés fehér IP20 GT68747 - 178502007
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - Dugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség - IP20
Pólusszám - 2
Névleges áram - 16 A
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008224238564
Sonepar cikkszám
GT68747
Gyártói cikkszám
178502007
Gyártói típuskód
1785.0200.7
Kivitel:
Dugó CEE 7/4 (F típus)
Védettség:
IP20
Pólusszám:
2
Névleges áram:
16 A
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Dugaszolásirány:
egyenes
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Névleges feszültség:
250 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Készülék jelölő lap