KOPP - Dugvilla tömörgumi fekete IP44 GT17355 - 179516009
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Védettség - IP44
Névleges áram - 16 A
Szín - fekete
Anyag - tömör gumi
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008224158343
Sonepar cikkszám
GT17355
Gyártói cikkszám
179516009
Gyártói típuskód
1795.1600.9
Kivitel:
egyéb
Védettség:
IP44
Névleges áram:
16 A
Szín:
fekete
Anyag:
tömör gumi
Anyag minősége:
egyéb
Dugaszolásirány:
egyenes
Csatlakoztatási technika:
csavarbilincs
Névleges feszültség:
250 V
Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős dugvilla ; Dugvilla tömörgumi fekete