Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KOPP - Fi relé spec 2P 16A 10mA dugvillába építve fekete IP54 GT61142 - 172708010

MásolásMásolás
KOPP - Fi relé spec 2P 16A 10mA dugvillába építve fekete IP54 GT61142

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám - 2

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Névleges áram - 16 A

  • Névleges hibaáram - 0.01 A

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008223967298

Sonepar cikkszám

GT61142

Gyártói cikkszám

172708010

Gyártói típuskód

172708010

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

230 V

Névleges áram:

16 A

Névleges hibaáram:

0.01 A

Szerelési mód:

falon kívüli

Hibaáram-típus:

A

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Védettség:

IP54

Fi relé spec 2P 16A 10mA dugvillába építve fekete IP54