Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPP - Horg kábeltálca oldalfali konzol közepes terh. 100X35-110mm kábeltálcához,tűzihorganyzott SN113570 - DSN 100 F

MásolásMásolás
KOPP - Horg kábeltálca oldalfali konzol közepes terh. 100X35-110mm kábeltálcához,tűzihorganyzott SN113570

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 110 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 100-100 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Szög - 90-90 °

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568916761

Sonepar cikkszám

SN113570

Gyártói cikkszám

DSN 100 F

Gyártói típuskód

DSN 100 F

Hosszúság:

110 mm

Magasság:

60 mm

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

100-100 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Horg kábeltálca oldalfali konzol közepes terh. 100X35-110mm kábeltálcához,tűzihorganyzott