KOPP - Hosszabbító 1,4m 3-as kapcsolós IP20 SP0158 - 127502018
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
BE-/KI-kapcsolóval - Igen
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 3
Túlfeszültség elleni védelem - Nem
Védettség - IP20
Ház formája - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008224239455
Sonepar cikkszám
SP0158
Gyártói cikkszám
127502018
Gyártói típuskód
1275.0201.8
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
3
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Védettség:
IP20
Ház formája:
négyszögletű
EURO csatlakozó aljzatok száma:
0
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
0
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Halogénmentes:
Nem
Fedéllel:
Nem
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Névleges áram:
16 A
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Tápvezeték hossza:
1.4 m
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Felület:
kezeletlen
Elfordított központi beépítés:
Igen
Elforgatott központi betét szöge:
90°