Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPP - Húzókapcsoló beépíthető 1pol 2A 250V fekete GT51701 - 191700008

MásolásMásolás
KOPP - Húzókapcsoló beépíthető 1pol 2A 250V fekete GT51701

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kikapcsoló

  • Használati mód - húzózsinór a homlokoldalon

  • Csatlakozási mód - csavarbilincs

  • Névleges áram - 2 A

  • Pólusok száma - 1- pólusú

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008220865955

Sonepar cikkszám

GT51701

Gyártói cikkszám

191700008

Gyártói típuskód

1917.0000.8

Kivitel:

kikapcsoló

Használati mód:

húzózsinór a homlokoldalon

Csatlakozási mód:

csavarbilincs

Névleges áram:

2 A

Pólusok száma:

1- pólusú

Kiszolgáló elemek száma:

1

Rögzítés módja:

csavarral

Megvilágítás:

nélkül

Felirat/jelzés:

nélkül

Névleges feszültség:

250 V

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Áttetsző:

Nem

Kezelőelem színe:

fehér

Ház színe:

fekete

Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló (beépíthető) ; Húzókapcsoló beépíthető 1pol 2A 250V