KOPP - Kapcsoló 101 Egypólusú sülly GT92508 - 503600006
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási mód - váltókapcsoló
Használati mód - billentyű/gomb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - egyéb
Összeállítás - alapelem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008220070540
Sonepar cikkszám
GT92508
Gyártói cikkszám
503600006
Gyártói típuskód
5036.0000.6
Kapcsolási mód:
váltókapcsoló
Használati mód:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
egyéb
Összeállítás:
alapelem
Igazoló gombok száma:
1
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Billentyűkapcsoló:
Nem
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Felület:
kezeletlen
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Névleges áram:
10 A
Csatlakozási mód:
dugós szorító
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Mosógépkapcsoló:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Kapcsolóáram fénycsövekhez:
10 AX
Jelző érintkező:
Nem