KOPP - Lábkapcsoló fehér 1pol GT48368 - 191801088
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - zsinóros kapcsoló
Terhelés fajtája - univerzális
Használati mód - nyomógomb
Szín - fekete
Teljesítmény - 0-0 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008222890252
Sonepar cikkszám
GT48368
Gyártói cikkszám
191801088
Gyártói típuskód
1918.0108.8
Kivitel:
zsinóros kapcsoló
Terhelés fajtája:
univerzális
Használati mód:
nyomógomb
Szín:
fekete
Teljesítmény:
0-0 W
Névleges feszültség:
250 V
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
Névleges áram:
2 A
Háztartási szerelvények ; Zsinórkapcsoló / Fényerőszabályozó / Taposó kapcsoló ; Lábkapcsoló fehér 1pol