Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPP - Lengő alj tömörgumi törésálló IP20 GT79102 - 180416066

MásolásMásolás
KOPP - Lengő alj tömörgumi törésálló IP20 GT79102

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - CEE 7/3 tengelykapcsoló (F típus)

  • Védettség - IP20

  • Csapos védőérintkezőhöz alkalmas - Nem

  • Szín - fekete

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008224385367

Sonepar cikkszám

GT79102

Gyártói cikkszám

180416066

Gyártói típuskód

1804.1606.6

Kivitel:

CEE 7/3 tengelykapcsoló (F típus)

Védettség:

IP20

Csapos védőérintkezőhöz alkalmas:

Nem

Szín:

fekete

Névleges áram:

16 A

Anyag:

gumi

Halogénmentes:

Nem

Dugaszolásirány:

egyenes

Névleges feszültség:

250 V

Lengő alj tömörgumi törésálló IP20