Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KOPP - Mágnesk 230VAC 25A 4 z 2mod GT17577 - 761340001

MásolásMásolás
KOPP - Mágnesk 230VAC 25A 4 z 2mod GT17577

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 230-230 V

  • Záróérintkezők száma - 4

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008224348768

Sonepar cikkszám

GT17577

Gyártói cikkszám

761340001

Gyártói típuskód

MCS 25-40

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

230-230 V

Záróérintkezők száma:

4

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-230 V

Nyitóérintkezők száma:

0

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Modulszélesség:

2

Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs mágneskapcsoló, sorolható ; Mágnesk 230VAC 25A 4 z 2mod