KOPP - Mű II 20 könyök szürke GT38078 - 381420002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Külső átmérő - 20 mm
Felület - kezeletlen
Ív szöge - 45 °
Anyag minősége - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9008223814207
Sonepar cikkszám
GT38078
Gyártói cikkszám
381420002
Gyártói típuskód
3814.2000.2
Anyag:
műanyag
Külső átmérő:
20 mm
Felület:
kezeletlen
Ív szöge:
45 °
Anyag minősége:
egyéb
Szín:
szürke
Polírozott felület:
Nem
Cső belső színe:
szürke
Kivitel:
merev
Forma:
kívül és belül sima
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Gégecső halogénmentes lépésálló 16mm fekete UV-álló