Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPP - Mű II 25 könyök szürke GT41647 - 381425007

MásolásMásolás
KOPP - Mű II 25 könyök szürke GT41647

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Külső átmérő - 25 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Ív szöge - 45 °

  • Anyag minősége - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

9008223814252

Sonepar cikkszám

GT41647

Gyártói cikkszám

381425007

Gyártói típuskód

3814.2500.7

Anyag:

műanyag

Külső átmérő:

25 mm

Felület:

kezeletlen

Ív szöge:

45 °

Anyag minősége:

egyéb

Szín:

szürke

Cső belső színe:

szürke

Kivitel:

merev

Forma:

kívül és belül sima

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcsőhöz könyök idom ; Mü II könyök 25mm szürke