KOPP - Mű II 32 könyök szürke GT40353 - 381432001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Külső átmérő - 32 mm
Felület - kezeletlen
Ív szöge - 45 °
Anyag minősége - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9008223814320
Sonepar cikkszám
GT40353
Gyártói cikkszám
381432001
Gyártói típuskód
3814.3200.1
Anyag:
műanyag
Külső átmérő:
32 mm
Felület:
kezeletlen
Ív szöge:
45 °
Anyag minősége:
egyéb
Szín:
szürke
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcsőhöz könyök idom ; Mü II könyök 32mm szürke