Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KOPP - Mű II 40 könyök szürke GT40355 - 381440006

MásolásMásolás
KOPP - Mű II 40 könyök szürke GT40355

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Külső átmérő - 40 mm

  • Felület - kezeletlen

  • Ív szöge - 45 °

  • Anyag minősége - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9008223814405

Sonepar cikkszám

GT40355

Gyártói cikkszám

381440006

Gyártói típuskód

3814.4000.6

Anyag:

műanyag

Külső átmérő:

40 mm

Felület:

kezeletlen

Ív szöge:

45 °

Anyag minősége:

egyéb

Szín:

szürke

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 10mm műa +szög 20db/cs