KOPP - Mű II 50 könyök szürke GT41065 - 381450003
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Külső átmérő - 50 mm
Felület - kezeletlen
Ív szöge - 45 °
Anyag minősége - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
9008223814504
Sonepar cikkszám
GT41065
Gyártói cikkszám
381450003
Gyártói típuskód
3814.5000.3
Anyag:
műanyag
Külső átmérő:
50 mm
Felület:
kezeletlen
Ív szöge:
45 °
Anyag minősége:
egyéb
Szín:
szürke
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Földkábel védőcsőhöz könyök idom ; Mü II könyök 50mm szürke