KOPP - T-elosztó 3-as euro adapter lapos kivitel 16A fehér G30696 - 174902005
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - Euro-csatlakozó (CEE 7/16)
Dugós csatlakozó típusa - hüvely (anya)
Névleges áram - 16 A
Szín - fehér
Névleges feszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008224413954
Sonepar cikkszám
G30696
Gyártói cikkszám
174902005
Gyártói típuskód
1749.0200.5
Kivitel:
Euro-csatlakozó (CEE 7/16)
Dugós csatlakozó típusa:
hüvely (anya)
Névleges áram:
16 A
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
250 V
Háztartási szerelvények ; Európa dugaszoló aljzat ; T-elosztó 3-as euro adapter lapos kivitel 16A fehér