Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPP - Zsinórkapcsoló vezeték nélküli 1pólusú fehér 009831 - 191317000

MásolásMásolás
KOPP - Zsinórkapcsoló vezeték nélküli 1pólusú fehér 009831

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - zsinóros kapcsoló

  • Terhelés fajtája - univerzális

  • Használati mód - billentyű

  • Szín - fehér

  • Teljesítmény - 0-0 W

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4008220043667

Sonepar cikkszám

009831

Gyártói cikkszám

191317000

Gyártói típuskód

1913.1700.0

Kivitel:

zsinóros kapcsoló

Terhelés fajtája:

univerzális

Használati mód:

billentyű

Szín:

fehér

Teljesítmény:

0-0 W

Névleges feszültség:

250 V

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Áttetsző:

Nem

Névleges áram:

2 A

Adat- és telekommunikáció ; Konfekcionált távközlési vezeték ; Telefon hosszabbító 10m fehér