KOPP - Zsinórkapcsoló vezeték nélküli arany 1pól 2A 250V G32053 - 191307003
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - zsinóros kapcsoló
Terhelés fajtája - univerzális
Használati mód - billentyű
Szín - arany
Teljesítmény - 0-0 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4008222589545
Sonepar cikkszám
G32053
Gyártói cikkszám
191307003
Gyártói típuskód
1913.0700.3
Kivitel:
zsinóros kapcsoló
Terhelés fajtája:
univerzális
Használati mód:
billentyű
Szín:
arany
Teljesítmény:
0-0 W
Névleges feszültség:
250 V
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
Névleges áram:
2 A
Háztartási szerelvények ; Zsinórkapcsoló / Fényerőszabályozó / Taposó kapcsoló ; Zsinórkapcsoló vezeték nélküli arany 1pól 2A 250V