Korondán - Elem BR2330 forfüllel SN088820 - BR-2330
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méretjelölés - gombcella
Névleges feszültség - 3 V
Kapacitás - 255 mAh
Kivitel - lítium
Magasság beleértve a pólusokat is - 3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN088820
Gyártói cikkszám
BR-2330
Gyártói típuskód
BR2330
Méretjelölés:
gombcella
Névleges feszültség:
3 V
Kapacitás:
255 mAh
Kivitel:
lítium
Magasság beleértve a pólusokat is:
3 mm
Átmérő:
23 mm
Súly:
3.2 g
Háztartási szerelvények - Hosszabbító 3m lengő Powersplit fehér