Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Korondán - Üvegcsöves 5x20mm 1,25A F gyors bizt betét G24413 - F1,25A 250V 5x20MM

MásolásMásolás
Korondán - Üvegcsöves 5x20mm 1,25A F gyors bizt betét G24413

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 5x20 mm

  • Névleges áram - 1.25 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Kioldási karakterisztika - gyors

  • Kivitel - üvegcsöves

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5998312701874

Sonepar cikkszám

G24413

Gyártói cikkszám

F1,25A 250V 5x20MM

Gyártói típuskód

F1,25A 250V 5x20MM

Méret:

5x20 mm

Névleges áram:

1.25 A

Névleges feszültség:

250 V

Kioldási karakterisztika:

gyors

Kivitel:

üvegcsöves

Feszültség fajtája:

AC

Rendeltetés:

egyéb

Üzemi frekvencia:

50-50 Hz

Kijelző típusa:

egyéb

Adat- és telekommunikáció ; Koaxcsatoló ; Koax F-dugó-F aljzat átalakító pipa