Korondán - Üvegcsöves 5x20mm 1,6A T lomha bizt betét SN054099 - T1,6 A 5x20MM
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 5x20 mm
Névleges áram - 1.6 A
Névleges feszültség - 250 V
Kioldási karakterisztika - lomha
Kivitel - üvegcsöves
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN054099
Gyártói cikkszám
T1,6 A 5x20MM
Gyártói típuskód
T1,6A 250V 5x20MM
Méret:
5x20 mm
Névleges áram:
1.6 A
Névleges feszültség:
250 V
Kioldási karakterisztika:
lomha
Kivitel:
üvegcsöves
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
egyéb
Üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Adat- és telekommunikáció ; Conrad ; 8 portos RJ45 ethernet switch 100 MBit/s