Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Korondán - Üvegcsöves 5x20mm 10A T lomha bizt betét SN101246 - T10A 250V 5x20MM

MásolásMásolás
Korondán - Üvegcsöves 5x20mm 10A T lomha bizt betét SN101246

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - üvegcsöves

  • Méret - 5x20 mm

  • Feszültség fajtája - AC

  • Névleges áram - 10 A

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101246

Gyártói cikkszám

T10A 250V 5x20MM

Gyártói típuskód

T10A 250V 5x20MM

Kivitel:

üvegcsöves

Méret:

5x20 mm

Feszültség fajtája:

AC

Névleges áram:

10 A

Névleges feszültség:

250 V

Rendeltetés:

egyéb

Üzemi frekvencia:

50-50 Hz

Kijelző típusa:

egyéb

Kioldási karakterisztika:

lomha

Üvegcsöves 5x20mm 10A T lomha bizt betét