Korondán - Üvegcsöves 5x20mm 2A F gyors bizt betét SN053782 - F2 A 5X20MM
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Méret - 5x20 mm 
- Névleges áram - 2 A 
- Névleges feszültség - 250 V 
- Kioldási karakterisztika - gyors 
- Kivitel - üvegcsöves 
Csomagolás és feltételek
- 10 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN053782
Gyártói cikkszám
F2 A 5X20MM
Gyártói típuskód
F2A 250V 5x20MM
Méret:
5x20 mm
Névleges áram:
2 A
Névleges feszültség:
250 V
Kioldási karakterisztika:
gyors
Kivitel:
üvegcsöves
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
egyéb
Üzemi frekvencia:
50-50 Hz
Kijelző típusa:
egyéb
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Miniatűr biztosíték ; Üvegcsöves 5x20mm 2A F gyors bizt betét