Korondán - Üvegcsöves 5x20mm 5A T lomha bizt betét SN111167 - T5A 5x20mm
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 5x20 mm
Névleges áram - 5 A
Névleges feszültség - 250 V
Kioldási karakterisztika - lomha
Kivitel - üvegcsöves
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111167
Gyártói cikkszám
T5A 5x20mm
Gyártói típuskód
Üvegcsöves 5x20mm 5A T
Méret:
5x20 mm
Névleges áram:
5 A
Névleges feszültség:
250 V
Kioldási karakterisztika:
lomha
Kivitel:
üvegcsöves
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
egyéb
Üzemi frekvencia:
50-50 Hz
Üvegcsöves 5x20mm 5A T lomha bizt betét