Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Korondán - Üvegcsöves 5x20mm 6,3A T lomha bizt betét SN054103 - T6,3 A 5x20MM

MásolásMásolás
Korondán - Üvegcsöves 5x20mm  6,3A T lomha bizt betét SN054103

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 5x20 mm

  • Névleges áram - 6.3 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Kioldási karakterisztika - lomha

  • Kivitel - üvegcsöves

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN054103

Gyártói cikkszám

T6,3 A 5x20MM

Gyártói típuskód

T6,3A 250V 5x20MM

Méret:

5x20 mm

Névleges áram:

6.3 A

Névleges feszültség:

250 V

Kioldási karakterisztika:

lomha

Kivitel:

üvegcsöves

Feszültség fajtája:

AC

Rendeltetés:

egyéb

Üzemi frekvencia:

50-50 Hz

Kijelző típusa:

egyéb

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Korondán ; Üvegcsöves 5x20mm 6,3A T lomha bizt betét