Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Korondán - Üvegcsöves 5x20mm 630mA T lomha bizt betét G24416 - T630 MA 5x20

MásolásMásolás
Korondán - Üvegcsöves 5x20mm 630mA T lomha bizt betét G24416

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 5x20 mm

  • Névleges áram - 0.63 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Kioldási karakterisztika - lomha

  • Kivitel - üvegcsöves

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G24416

Gyártói cikkszám

T630 MA 5x20

Gyártói típuskód

T630MA 250V 5x20MM

Méret:

5x20 mm

Névleges áram:

0.63 A

Névleges feszültség:

250 V

Kioldási karakterisztika:

lomha

Kivitel:

üvegcsöves

Feszültség fajtája:

AC

Rendeltetés:

egyéb

Üzemi frekvencia:

50-50 Hz

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Miniatűr biztosíték ; Üvegcsöves 5x20mm 630mA T lomha bizt betét