Korondán - Üvegcsöves 6x30/32mm 1,5/1,6A F gyors bizt betét G41736 - 1,5 A 6X32MM
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges áram - 1.5 A
Névleges feszültség - 250 V
Kioldási karakterisztika - gyors
Kivitel - üvegcsöves
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G41736
Gyártói cikkszám
1,5 A 6X32MM
Gyártói típuskód
F1,5A 250V 6x32MM
Névleges áram:
1.5 A
Névleges feszültség:
250 V
Kioldási karakterisztika:
gyors
Kivitel:
üvegcsöves
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Miniatűr biztosíték ; Üvegcsöves 6x30/32mm 1,5A F gyors bizt betét