Korondán - Üvegcsöves 6x30/32mm 16A F gyors bizt betét G41739 - F16 A 6X32MM
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - üvegcsöves
Méret - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 250 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G41739
Gyártói cikkszám
F16 A 6X32MM
Gyártói típuskód
F16A 250V 6x32MM
Kivitel:
üvegcsöves
Méret:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
250 V
Rendeltetés:
egyéb
Üzemi frekvencia:
50-50 Hz
Kioldási karakterisztika:
gyors
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Miniatűr biztosíték ; Üvegcsöves 6x30/32mm 16A F gyors bizt betét