Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Korondán - Üvegcsöves 6x30/32mm 3,15A F gyors bizt betét GT69212 - 3 A 6X32MM

MásolásMásolás
Korondán - Üvegcsöves 6x30/32mm 3,15A F gyors bizt betét GT69212

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - egyéb

  • Névleges áram - 3.15 A

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Kioldási karakterisztika - gyors

  • Kivitel - üvegcsöves

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT69212

Gyártói cikkszám

3 A 6X32MM

Gyártói típuskód

F3A 250V 6x32MM

Méret:

egyéb

Névleges áram:

3.15 A

Névleges feszültség:

250 V

Kioldási karakterisztika:

gyors

Kivitel:

üvegcsöves

Feszültség fajtája:

AC

Rendeltetés:

egyéb

Üzemi frekvencia:

50-50 Hz

Lámpatestek ; STAHL ; Rb kézi hőmérő Fx-MP4 infra Mh: -18...+260 C fokig