Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Korondán - Üvegcsöves 6x30/32mm 8A F gyors bizt betét G24576 - 8 A 6x32MM

MásolásMásolás
Korondán - Üvegcsöves 6x30/32mm 8A F gyors bizt betét G24576

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - üvegcsöves

  • Méret - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Névleges áram - 8 A

  • Névleges feszültség - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G24576

Gyártói cikkszám

8 A 6x32MM

Gyártói típuskód

F8A 250V 6x32MM

Kivitel:

üvegcsöves

Méret:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Névleges áram:

8 A

Névleges feszültség:

250 V

Rendeltetés:

egyéb

Üzemi frekvencia:

50-50 Hz

Kioldási karakterisztika:

gyors

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Miniatűr biztosíték ; Üvegcsöves 6x30/32mm 8A F gyors bizt betét