Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KRESS - Sarokcsiszoló átm. 115mm 710W GT34078 - K710WS

MásolásMásolás
KRESS - Sarokcsiszoló átm. 115mm 710W GT34078

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges teljesítményfelvétel - 710 W

  • Max. korongátmérő - 115 mm

  • Szerszámbefogás - M14

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8421814418362

Sonepar cikkszám

GT34078

Gyártói cikkszám

K710WS

Gyártói típuskód

K710WS

Névleges teljesítményfelvétel:

710 W

Max. korongátmérő:

115 mm

Szerszámbefogás:

M14

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Sarokcsiszoló (elektromos) ; Sarokcsiszoló átm. 115mm 710W