Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KVGY - D01 2A gL/gG vezvédő bizt betét K00340 - 0074671114

MásolásMásolás
KVGY - D01   2A gL/gG vezvédő bizt betét K00340

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - D01

  • Névleges áram - 2 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

  • Színkód - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 250 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K00340

Gyártói cikkszám

0074671114

Gyártói típuskód

D01 2A

Méret:

D01

Névleges áram:

2 A

Névleges feszültség:

400 V

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Színkód:

nélkül

D01 2A gL/gG vezvédő bizt betét