Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KVGY - D02 50A gL/gG vezvédő bizt betét K00348 - 0074671194

MásolásMásolás
KVGY - D02  50A gL/gG vezvédő bizt betét K00348

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - D02

  • Névleges áram - 50 A

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Rendeltetés - gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

  • Színkód - nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 250 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

K00348

Gyártói cikkszám

0074671194

Gyártói típuskód

D02 50A

Méret:

D02

Névleges áram:

50 A

Névleges feszültség:

400 V

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Színkód:

nélkül

D02 50A gL/gG vezvédő bizt betét